ELCART DISTRIBUTION - ERT550332100 CONVERTITORE UNIV. TWIN EK - 550332100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449072034460
Codice prodotto
ERT550332100
Cod. produttore
550332100
Produttore
ERT
CONVERTITORE UNIV. TWIN EK. Adatto alla ricezione di segnali analogici e digitali. Dimensioni contenute e bassa figura di rumore. Protezione in gomma del connettore F. USCITA:TWIN. FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 Ghz. FREQ. USCITA:950 - 2150 Mhz. GUADAGNO: 55dB. FIG. RUMORE:0.3 db (TIP.). FREQ. L.O.:9.75 / 10.6 Ghz. ALIMENTAZIONE: 10.5-14V. ASSORBIMENTO: 140mA. TEMPERATURA DI LAVORO: -30° / +60°. SPINE F Serie:5/24300. 1.