AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT550690000 DERIVATORE CLASSE A 2OUT 12DB - 550690000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT550690000 DERIVATORE CLASSE A 2OUT 12DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449078258303

Codice prodotto

ERT550690000

Cod. produttore

550690000

Produttore

ERT

DERIVATORI CLASSE A. Efficienza di schermatura classe A. Passaggio DC sulla linea principale. Banda passante:5-2400MHz. Isolamento tra uscite:>20dB. Perdite di ritorno:>10dB. Passaggio DC:500mA. Attenuazione: 12dB. N.Uscite: 2.