AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT550692400 DERIVATORE CLASSE A 4OUT 20DB - 550692400

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT550692400 DERIVATORE CLASSE A 4OUT 20DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449078258365

Codice prodotto

ERT550692400

Cod. produttore

550692400

Produttore

ERT

DERIVATORI CLASSE A. Efficienza di schermatura classe A. Passaggio DC sulla linea principale. Banda passante:5-2400MHz. Isolamento tra uscite:>20dB. Perdite di ritorno:>10dB. Passaggio DC:500mA. Attenuazione: 20dB. N.Uscite: 4.