AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT981631000 001830251 CONTATTO X SUP.SEAL F - 981631000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564480129

Codice prodotto

ERT981631000

Cod. produttore

981631000

Produttore

ERT

CONTATTI FEMMINA AMP PER SUPER SEAL 1.5. Forma scatolata che garantisce robustezza e indeformabilità. Doppia molla di contatto per assicurare forze di inserzione contenute, ma elevate pressioni di contatto. Garantiti contro mancanza di continuità elettrica (microinterruzioni =<1µ sec.). MAT.:bronzo fosf. pre-stag. PER CONN.:98/16195. PINZA:98/46404. ESTRATTORE:98/46408. P/n Fornit.: 183025-1.