AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT981632000 002819342 GOMMINO PASSACAVO - 981632000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564448754

Codice prodotto

ERT981632000

Cod. produttore

981632000

Produttore

ERT

GOMMINI PASSACAVO AMP PER SUPER SEAL 1.,5. Da aggraffarsi sui contatti; nella zona di aggraffatura, un bordino in rilievo garantisce un'ottima tenuta meccanica sui terminali.Con alette di tenuta opportunamente sagomate per una facile inserzione in cavità. MATER.:gomma siliconica.