AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984600000 001826471 CON.V. CPC1 CONT.F.4V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564175018

Codice prodotto

ERT984600000

Cod. produttore

984600000

Produttore

ERT

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1 AMP. Per contatti tipo III+ femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:13 A. CONTATTI:5/8992. BLOCCHETTI:98/46100. CORAZZE:98/46650. N.Poli: 4.