ELCART DISTRIBUTION - ERT984610000 001829171 CON.P.CPC1 CONT.M 4V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8029564175131
Codice prodotto
ERT984610000
Cod. produttore
984610000
Produttore
ERT
CONNETTORI PANNELLO VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1 AMP. Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:13 A. CONTATTI:5/8990. BLOCCHETTI:98/46000. TAPPI:98/46880. CORAZZE:98/46650. N.Poli: 4.