AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984614000 001829181 CON.P.CPC1 CONT.M 37V - 984614000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564493358

Codice prodotto

ERT984614000

Cod. produttore

984614000

Produttore

ERT

CONNETTORI PANNELLO VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1 AMP. Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:13 A. CONTATTI:5/8990. BLOCCHETTI:98/46000. TAPPI:98/46880. CORAZZE:98/46650. N.Poli: 37.