AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984620000 001826511 CON.V.CPC1 CONT. M 4V - 984620000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564175230

Codice prodotto

ERT984620000

Cod. produttore

984620000

Produttore

ERT

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE REVERSE CPC SERIE 1 AMP. Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:13 A. CONTATTI:5/8990. BLOCCHETTI:98/46250. CORAZZE:98/46650. N.Poli: 4.