ELCART DISTRIBUTION - ERT984622000 001829261 CON.V.CPC1 CONT.M 37V - 984622000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564175308
Codice prodotto
ERT984622000
Cod. produttore
984622000
Produttore
ERT
CONNETTORI VOLANTI VERSIONE REVERSE CPC SERIE 1 AMP. Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:13 A. CONTATTI:5/8990. BLOCCHETTI:98/46250. CORAZZE:98/46650. N.Poli: 37.