AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984625000 001829211 CON.P.CPC1 CONT.F 4V - 984625000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564175322

Codice prodotto

ERT984625000

Cod. produttore

984625000

Produttore

ERT

CONNETTORI PANNELLO VERSIONE REVERSE CPC SERIE 1 AMP. Per contatti tipo III+ femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:13 A. CONTATTI:5/8992. BLOCCHETTI:98/46200. TAPPI:98/46880. CORAZZE:98/46650. N.Poli: 4.