ELCART DISTRIBUTION - ERT984626000 001826411 CON.P.CPC1 CONT.F 14V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Corrente nominale In - 13 A
Categoria di sovratensione - III
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
8029564175346
Codice prodotto
ERT984626000
Cod. produttore
984626000
Produttore
ERT
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Corrente nominale In:
13 A
Categoria di sovratensione:
III
Materiale (del corpo):
Plastica
Connettori pannello versione reverse CPC serei 1 AMP. Per contatti tipo III+femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima diinserirli nei blocchetti. Corpo in noryl, portata max 13A.