ELCART DISTRIBUTION - ERT984651000 002061361 CON.V.CPC/3 CONT.F 7V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564175735
Codice prodotto
ERT984651000
Cod. produttore
984651000
Produttore
ERT
CONNETTORI VOLANTI VERSIONE STANDARD CPC SERIE 3 AMP. Per contatti tipo XII femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima diinserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:25 A. CONTATTI:98/46605. BLOCCHETTI:98/46520. CORAZZE:98/46650. N.Poli: 7.