AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984653500 002064261 CON.CPC X CONT.M 3 V. - 984653500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564176237

Codice prodotto

ERT984653500

Cod. produttore

984653500

Produttore

ERT

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE REVERSE CPC SERIE 3 AMP. Per contatti tipo XII maschio. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:25 A. CONTATTI:98/46600. BLOCCHETTI:98/46670. CORAZZE:98/46650. N.Poli: 3.