AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984655000 002062271 CON.P.CPC/3 CONT.F 7V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564175827

Codice prodotto

ERT984655000

Cod. produttore

984655000

Produttore

ERT

CONNETTORI PANNELLO VERSIONE REVERSE CPC SERIE 3 AMP. Per contatti tipo XII femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima diinserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:25 A. CONTATTI:98/46605. BLOCCHETTI:98/46680. TAPPI:98/46880. CORAZZE:98/46650.