ELCART DISTRIBUTION - ERT984660000 000662614 CON.M.CPC/3 AWG 16:22 - 984660000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449073983897
Codice prodotto
ERT984660000
Cod. produttore
984660000
Produttore
ERT
CONTATTI MASCHIO AD AGGRAFFARE AMP TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3 - 4. MATER.:lega di rame. CORR. NOM.:25 A. CONN.:98/46280–98/46281-98/46520-98/46680. PINZA:98/80610 x AWG10-8. PINZA:98/80516 con matrice. 98/80600 per AWG 16-12. FINITURA CONTATTO:A - argento 5 µmB - 0,8 µm oro su 1,25 µm nickel nella zona di contatto.