AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984662300 000667406 CONTATTO F.D. PER CPC - 984662300

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449079318013

Codice prodotto

ERT984662300

Cod. produttore

984662300

Produttore

ERT

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3. MATER.:lega di rame. CORR. NOM.:25 A. CONN.:98/46282-98/46670- 98/46500. PINZA:98/80610 x. AWG 10-8. PINZA:98/80516 con matrice. 98/80600 per AWG 16-12. FINITURA CONTATTO: A - argento 5µmB - 0,8 µm oro su1,25 µm nickel nella zona di contatto. P/n Fornit.: 66740-6.