ELCART DISTRIBUTION - ERT984662500 000667416 CONT. F. DORATO X CPC - 984662500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449079318020
Codice prodotto
ERT984662500
Cod. produttore
984662500
Produttore
ERT
CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3. MATER.:lega di rame. CORR. NOM.:25 A. CONN.:98/46282-98/46670- 98/46500. PINZA:98/80610 x. AWG 10-8. PINZA:98/80516 con matrice. 98/80600 per AWG 16-12. FINITURA CONTATTO: A - argento 5µmB - 0,8 µm oro su1,25 µm nickel nella zona di contatto. P/n Fornit.: 66741-6.