AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984667300 001829281 COR.X CPC 1-3 FORM 11 - 984667300

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564176206

Codice prodotto

ERT984667300

Cod. produttore

984667300

Produttore

ERT

CORAZZE LARGHE PER CONNETTORI CPC SERIE 1 – 3 - 4 AMP. Con serracavo. Adatti per blocchetti maschio e femmina. CORPO:termoplast. 94V-1. PER CONNETTORI CPC:SERIE 1:98/46000 ÷ 98/46200. 98/46100 ÷ 98/46250. SERIE 3:98/46500 ÷ 98/46520. 98/46670 ÷ 98/46680.SERIE 4:98/46281 – 98/46282. P/n Fornit.: 182928-1.