AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984841000 104806980 BLOC. NYLON VOL. M 2V - 984841000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449072474839

Codice prodotto

ERT984841000

Cod. produttore

984841000

Produttore

ERT

BLOCCHETTI MASCHI VOLANTI O A PANNELLO AMP SERIE MATE-N-LOK. Accettano sia contatti ma-schio, sia contatti femmina, proteggendoli completamenteCORPO:poliammide 6,6. TENS. MAX:380 V. PORTATA MAX:16 A. TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C. POLARIZZAZIONE: integr. nei blocchetti. CICLI ACCOPPIAMENTO:50 accopp./disaccopp. CONT. MASC.:98/48830. CONT.FEMM.: 98/48800. CONT. MASCHI PER BLOCCHETTI 6÷15 VIE:98/48850. ESTRATTORE:98/49830. PINZE: 98/49800 98/49810. PER BLOCC.: 98/48500 98/48610 - 98/48710. P/n Fornit.: 1-480698-0.