AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984857500 003507831 UMTLOK F. 12 VIE - 984857500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564177296

Codice prodotto

ERT984857500

Cod. produttore

984857500

Produttore

ERT

BLOCCHETTI FEMMINA VOLANTI O A PANNELLO AMP SERIE MATE-N-LOK. Accettano sia contatti ma-schio, sia contatti femmina, proteggendoli completamenteCORPO:poliammide 6,6. TENSIONE MAX:380 V. PORTATA MAX:16 A. TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C. POLARIZZAZIONI:integrate nei blocchetti. CICLI ACCOPPIAMENTO:50 accopp./disaccopp. CONT. MASC.:98/48830. CONT. FEMM.:98/48800. CONT. MASCHI PER BLOCCHETTI 6÷15 VIE:98/48850. ESTRATTORE:98/49830. PINZE:7/1867-98/4980098/49810. PER BLOCC.:98/48400. P/n Fornit.: 350783-1.