AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984885000 003506871 CONTATTO M PER MTLOCK - 984885000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

8029564483298

Codice prodotto

ERT984885000

Cod. produttore

984885000

Produttore

ERT

CONTATTO MASCHIO SPLIT-PIN AMP SERIE MATE-N-LOK. Consigliato per blocchetti serie MATE-N-LOK a 6-9-12-15 vie. MATER.:ottone prestagnato. PORTATA MAX:25 A. SEZIONE CAVO: 0,5 ÷ 2,0 mm²(AWG 20÷14). DIAMETRO ISOL.:3,3 mm. CONNETT.: 98/48400 98/48500. ESTRATTORE:98/49830.