ELCART DISTRIBUTION - ERT985240200 007949532 CON.VOL.P.M.4,2PE 2V - 985240200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
7449078565807
Codice prodotto
ERT985240200
Cod. produttore
985240200
Produttore
ERT
CONNETTORE PANNELLO PORTA MASCHIO AMP SERIE VAL-U-LOK. Permettono connessioni semplici ed immediate. PASSO:4,2mm. CORPO:nylon. GRADO INFIAM.:UL 94V-2. TENSIONE:600Vca. PORTATA MAX:9A. RESIST. ISOL.:1.000 MOhm. DURATA:50 cicli. PER CONTATTI:98/52010. PER CONNETT.:98/52302. Num.Vie: 2.