IVELA SPA - ILN118303 BALTI150 LED 3400LM 26W 30K 110° ME - 118303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 158 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2700 lm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8019163147875
Codice prodotto
ILN118303
Cod. produttore
118303
Produttore
IVE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
158 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2700 lm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Resistenza agli urti:
IK09
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
163 mm
Altezza / Profondità:
48 mm



