IVELA SPA - ILN119303 BALTI 80 LED 850LM 6,5W 30K 110° ME - 119303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 83 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 550 lm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8019163150509
Codice prodotto
ILN119303
Cod. produttore
119303
Produttore
IVE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
83 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
550 lm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Resistenza agli urti:
IK09
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
153 mm
Altezza / Profondità:
46 mm