IVELA SPA - ILN119304 BALTI 80 LED 850LM 6,5W 30K 110° BI - 119304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 153 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 850 lm
Rendimento luminoso delle lampade - 130.76 lm/W
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8019163150516
Codice prodotto
ILN119304
Cod. produttore
119304
Produttore
IVE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
153 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
850 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
130.76 lm/W
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa:
Diretta
Resistenza agli urti:
IK09
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
46 mm
Altezza / Profondità:
83 mm