IVELA SPA - ILN119604 BALTI 220 LED 5200LM 37W 30K 100° BI - 119604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 225 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5596 lm
Rendimento luminoso delle lampade - 107.61 lm/W
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8019163151032
Codice prodotto
ILN119604
Cod. produttore
119604
Produttore
IVE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
225 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5596 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
107.61 lm/W
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
2
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa integrata:
A++, A+, A (LED)
Resistenza agli urti:
IK09
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con fessure d'areazione:
no
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
166 mm
Altezza / Profondità:
56 mm