IVELA SPA - ILN119704 BALTI220 1X2500LM18W+1X1800LM12,5W30K BI - 119704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 166 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3700 lm
Rendimento luminoso delle lampade - 121.311 lm/W
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8019163152473
Codice prodotto
ILN119704
Cod. produttore
119704
Produttore
IVE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
166 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3700 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
121.311 lm/W
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Resistenza agli urti:
IK09
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
56 mm
Altezza / Profondità:
225 mm



