AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN139204 PN280 LED 3800LM 30W 30K 120° BI - 139204

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3100 lm

  • Rendimento luminoso delle lampade - 103.33 lm/W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163147080

Codice prodotto

ILN139204

Cod. produttore

139204

Produttore

IVE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3100 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

103.33 lm/W

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

36 mm

Diametro esterno:

280 mm

Plafoniere, Applique. PN 280 è una plafoniera per esterni, progettata per integrare al meglio la tecnologia LED COB, ha uno spessore estremamente ridotto ed è dotata di un innovativo sistema di dissipazione termica. Corredata di uno schermo di chiusura in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza UV protetto, senza viti di chiusura. Mascherina di finitura testurizzata in policarbonato. Colore: Bianco. LED 3100lm 30W 3000K.