AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN190601 BIDI LED 2X1800LM 2X12W 30K 85° 40° NE - 190601

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2542 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163168726

Codice prodotto

ILN190601

Cod. produttore

190601

Produttore

IVE

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2542 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

2

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

158 mm

Altezza / Profondità:

135 mm

Lunghezza:

47 mm

BIDI-BOLLARD 2X1800LM - Paletto per esterni. A terra da appoggio. Testa illuminante bidirezionale per esterni, a luce diretta, che impiega sorgenti LED di ultima generazione, ad altissima efficienza. Base in nylon nero F.V.30%. Corpo : Alluminio pressofuso. LED 2X12W 2X1271lm 3000K CRI85. Colore: Nero.