IVELA SPA - ILN190767 BIDI LED 1800LM 12W 30K 44° RU - 190767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 158 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1800 lm
Rendimento luminoso delle lampade - 150 lm/W
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8019163166470
Codice prodotto
ILN190767
Cod. produttore
190767
Produttore
IVE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
158 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1800 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
150 lm/W
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Altri
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
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
Ad ampio raggio 40-80°
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
135 mm
Altezza / Profondità:
47 mm