ELCOM SRL - EOWPF30-C PAFO 30 1.2W B.C. 90LM 120° 350MA - PF30-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 90 lm
Grado di protezione (IP) - IP44
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013768090840
Codice prodotto
EOWPF30-C
Cod. produttore
PF30-C
Produttore
EOW
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
90 lm
Grado di protezione (IP):
IP44
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
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
Plastica, strutturata
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
III
Adatto per lampade di potenza:
1.2...1.2 W
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
30 mm
Altezza/profondità di installazione:
40 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no