ELCOM SRL - EOW03040 ALIMENTATORE 350MA 12W - 03040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...32 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078166301
Codice prodotto
EOW03040
Cod. produttore
03040
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
2...32 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
39 mm
Lunghezza:
98 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Classe di protezione:
II


