AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW03130 ALIMENTATORE 500MA 20W - 03130

copiacopia
ELCOM SRL - EOW03130 ALIMENTATORE 500MA 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...32 V

  • Potenza di uscita - 16...16 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 43.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079662123

Codice prodotto

EOW03130

Cod. produttore

03130

Produttore

EOW

Tensione di uscita:

2...32 V

Potenza di uscita:

16...16 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

43.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

47 mm

Lunghezza:

113 mm

Adatto per corrente costante:

Classe di protezione:

II

Alimentatori 16W 500mA 9LED. Caratteristiche: Alimentatore a corrente costante, mantiene costante la corrente d’uscita indipendentemente dal numero di LED collegati. Tensione d’uscita 2-32VDC. Classe di isolamento II. Protezione termica. Protezione cortocircuito. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature. Bloccacavo antistrappo. Identificazione della polarità.