AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW03152 MINI JOLLY DALI 0-20W - 03152

copiacopia
ELCOM SRL - EOW03152 MINI JOLLY DALI 0-20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...43 V

  • Potenza di uscita - 10...20 W

  • Corrente di uscita - 250...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079632034

Codice prodotto

EOW03152

Cod. produttore

03152

Produttore

EOW

Tensione di uscita:

24...43 V

Potenza di uscita:

10...20 W

Corrente di uscita:

250...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

110.4 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Classe di protezione:

II

MINI JOLLY cllasse II. Applicazioni: Alimentazione 12/24 - 0÷20W. Caratteristiche: Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Corrente regolata ± 5% incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1.5mm).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min.3mm - max.8mm. Protezioni: Termica e cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. Possibilità di accensione e spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente. Alimentatore elettronico multicorrente DALI - multitensione regolabile in corrente continua. Potenza: 10/15/16/17/19/20W. Tensione da uscita: 24/28/33/36/40/43 Vout. I out: 250/350/400/450/500/550/600/700mA.