AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW03170 ALIMENTATORE 350MA 8W - 03170

copiacopia
ELCOM SRL - EOW03170 ALIMENTATORE 350MA 8W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 6...8 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070788198

Codice prodotto

EOW03170

Cod. produttore

03170

Produttore

EOW

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

6...8 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Larghezza:

31 mm

Lunghezza:

51.5 mm

Adatto per corrente costante:

Classe di protezione:

II

Alimentazione LED 350mA SPOTLED50 3x1W - SPOTLED50 4x1W. Alimentatore a corrente costante, mantiene costante la corrente d’uscita indipendentemente dal numero di LED collegati. Tensione di uscita max 24VDC. Classe di isolamento II. Protezione termica. Protezione cortocircuito. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature. Identificazione della polarità. Potenza: 6-8W.