ELCOM SRL - EOW03230 ALIMENTATORE DC JOLLY2 42W 180-295VAC - 03230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 42...42 W
Corrente di uscita - 350...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 23 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013768391046
Codice prodotto
EOW03230
Cod. produttore
03230
Produttore
EOW
Potenza di uscita:
42...42 W
Corrente di uscita:
350...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
23 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
83 mm
Lunghezza:
124 mm
Classe di protezione:
II
ALIMENTATORE JOLLY MULTIIPOTENZA 0-10V. Corrente d’uscita selezionabile mediante interruttori DIP switch. 180~295VAC input. Funzione PFC. Protezioni: Corto circuito/sovra tensione/sovra temperatura. Raffreddamento per convenzione. Custodia in plastica completamente isolata. Classe II. Grado di protezione IP20. Funzione di compensazione della temperatura conNTC esterno. Consumo in assenza di carico <1W. Possibile sincronizzare fino a 10 unità. Adatto per applicazioni di illuminazione interna per fari con tecnologia C.O.B. Alimentatore 350 mA...1050mA DIMM. 0/10Vdc/pwm 180 - 295 Vac 50/60Hz 42W.