AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW03241 ALIMENTATORE 350MA 16W - 03241

copiacopia
ELCOM SRL - EOW03241 ALIMENTATORE 350MA 16W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...48 V

  • Potenza di uscita - 16...16 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074635139

Codice prodotto

EOW03241

Cod. produttore

03241

Produttore

EOW

Tensione di uscita:

12...48 V

Potenza di uscita:

16...16 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

29 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

90 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Alimentatori in corrente costante 350mA, 5LED, 16W. 90/264VAC input. Tensione di uscita 12-48Vdc. 47/63Hz. Classe II. Grado di protezione IP20. Dimensione: 40 x 90 x 29 mm.