ELCOM SRL - EOW03259 ALIMENTATORE 350MA 25W - 03259

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 25...70 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075143701
Codice prodotto
EOW03259
Cod. produttore
03259
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
25...70 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
57 mm
Lunghezza:
83 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II