AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05118 KIT 120LED B.N. 9.6W 945LM 24V IP65

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 945 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 9.6 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071984230

Codice prodotto

EOW05118

Cod. produttore

05118

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

945 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

9.6 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

120

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

KIT STRIP MICRO 5 m IP65. Larghezza circuito inguainato di 10 mm, che ne consente l’utilizzo in ambienti esterni. Pensati e progettati per ottenere effetti decorativi e scenografici mettendo in risalto la dimensioni dell’ambiente. L’elevato numero di ledpermette una ottima uniformità luminosa, attraverso l’utilizzo di guaine semi trasparenti. Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Da installare su superfici lineari e non adeguate al tipo di materiale,che garantiscano il corretto grado di protezione. Il materiale costruito è completa di biadesivo siliconico.. Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 10x5000mm. Descrizione: STRIP LED 9.6W/m. N° led/m.: 120. Lumen/m.: 945. Separabile ogni: 50mm. Angolo: 120°. Tipo LED: Liteon Chip. Ra: 85. Colore: Bianco neutro. LifeTime: indicativo 35.000 ore. GARANZIA PLS 2 ANNI.