ELCOM SRL - EOW05179 KIT 204LED 2700K 17.5W 2200LM 24V IP20 - 05179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2200 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079952743
Codice prodotto
EOW05179
Cod. produttore
05179
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
2200 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
17.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
204
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
29.4 mm
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °



