ELCOM SRL - EOW05251 KIT 60+60LED B.DINAM. 14.4W 1800LM IP65 - 05251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2400 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 2700...5500 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079754590
Codice prodotto
EOW05251
Cod. produttore
05251
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
2400 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
2700...5500 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
14 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
120
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °



