AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05431 KIT 133LED B.N. 6,5W 1300LM 24V IP20 - 05431

copiacopia
ELCOM SRL - EOW05431 KIT 133LED B.N. 6,5W 1300LM 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 6.5 W

  • Modello - Striscia

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073157380

Codice prodotto

EOW05431

Cod. produttore

05431

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

6.5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

133

Lampada:

LED non sostituibile

Strip LED 133 LED - 6,5 W - 1330 Lm - IP 20 - 4000 K - b.neutro.