ELCOM SRL - EOW05434 KIT 133LED 2700K 6,5W 1190LM 24V IP65 - 05434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1190 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074228614
Codice prodotto
EOW05434
Cod. produttore
05434
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
1190 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
6.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
133
Tipo di tensione:
DC
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
4 mm
Con terminale:
sì