AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05482 KIT 210LED 4000K 35W 5000LM 24V IP20 - 05482

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 5000 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070981872

Codice prodotto

EOW05482

Cod. produttore

05482

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

5000 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

35 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

210

Tipo di tensione:

DC

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

Kit strip led flex 5250 - Larghezza circuito di 10 mm in doppio strato su base KAPTON/RAME ideato per aumentare la dissipazione del calore, che ne consente l’utilizzo nei profili Standard trovabili all’interno del catalogo, aumentando notevolmente il flusso luminoso. Questa gamma di strip è stata realizzata per soddisfare il cliente più esigente che cerca prestazione elevate. Adatta ad illuminazione di tipo diretto o indiretto, anche come sorgente primaria. L’elevato numero di led permette una ottima uniformità luminosa, attraverso l’utilizzo di coperture satinate. Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. Il materiale è progettato e realizzato in Italia, completo di biadesivo 3M. Garanzia 2 anni. IP20. 210LED/m 35W/m 5000lm/m bianco neutro 4000K CRI >90 24Vdc.