AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05655 KIT 204LED 2700K 20.5W 2600LM 24V IP20 - 05655

copiacopia
ELCOM SRL - EOW05655 KIT 204LED 2700K 20.5W 2600LM 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2600 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074747467

Codice prodotto

EOW05655

Cod. produttore

05655

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

2600 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

3000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

20.5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

204

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

29.41 mm

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

Kit strip led flex 3235 - Larghezza circuito di 10 mm in doppio strato su base KAPTON/RAME ideato per aumentare la dissipazione del calore, che ne consente l’utilizzo nei profili Standard trovabili all’interno del catalogo,aumentando notevolmente il flusso luminoso. Questa gamma di strip è stata realizzata per soddisfare il cliente più esigente che cerca prestazioni elevate. Adatta ad illuminazione di tipo diretto o indiretto, anche come sorgente primaria Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. Il materiale costruito è completo di biadesivo 3M. Garanzia 2 anni. IP20. 204LED/m 20,5W/m 2600lm/m bianco caldo 2700K CRI >90 24Vdc.