AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05729 KIT 96LED RGB 26W 24V IP20 - 05729

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 26 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070935523

Codice prodotto

EOW05729

Cod. produttore

05729

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

3000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

26 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGB

Larghezza:

12 mm

Numero di lampade per metro:

98

Tipo di tensione:

DC

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

Kit strip led flex RGB - Larghezza circuito di 12 mm in doppio strato su base KAPTON/RAME ideato per aumentare la dissipazione del calore, che ne consente l’utilizzo nei profili Standard trovabili all’interno del catalogo,aumentando notevolmente il flusso luminoso. Possibilità di variazione cromatica tramite le centraline dedicate con un range di colori primari ad alta potenza: rosso, verde e blu.Questa gamma di strip è stata realizzata per soddisfare il cliente più esigente. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. Il materiale è progettato e realizzato in Italia, completo di biadesivo 3M. Garanzia 2 anni. IP20. 98LED/m 26W/m RGB 24Vdc.