ELCOM SRL - EOW07145 ALIMENTATORE 24VDC 150W CLASSE II - 07145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 49 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079717977
Codice prodotto
EOW07145
Cod. produttore
07145
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
49 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
240 mm
Classe di protezione:
II
Alimentatori 150W 24 Vdcc CLASSE II. Alimentatori elettronico AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in clase II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata e uscitacontrapposti. Protezioni: termica e cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarich.