ELCOM SRL - EOW07210 ALIMENTATORE 24VDC 30W CLASSE II - 07210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 18 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078687516
Codice prodotto
EOW07210
Cod. produttore
07210
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
18 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
57 mm
Lunghezza:
170 mm
Classe di protezione:
II
Alimentatori 30W 24VDC classe II. Alimentatore indipendente IP20 per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED.