AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW07271 ALIMENTATORE 12VDC 150W IP67 CLASSE II - 07271

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 39 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079562881

Codice prodotto

EOW07271

Cod. produttore

07271

Produttore

EOW

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

39 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

226 mm

Classe di protezione:

II

Alimentatore 150W 12Vdc IP67 DIMMERABILE. Caratteristiche: Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno. Cavi di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Disponibile versione dimmerabile 1-10VDC, potenziometro 100kohm o PWM.